Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 2 → 6V / 700mA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861915
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC070-004F-4065C-SAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 4w
Ausgangsspannungsbereich = 2 → 6V
Ausgangsleistung max. = 4W
Ausgangsstrombereich = 700mA
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Schutzart = IP65
Ausgang = 2 → 6 V @ 700 mA
Nennspannung = 100 → 240V ac

Der IZC070-004F-4065C-SAL ist ein kleiner und kompakter Konstantstrom-LED-Treiber.Superkompaktes Design Universal-Wechselspannungseingang Primär- und Sekundärseite werden mit Ableitungen geliefert Stromkreisunterbrechung, Kurzschluss, Überlast- und Überhitzungsschutz Einfacher Einbau Die wichtigsten Merkmale: LED-Schilder LED-Streifen und -Bänder Außen-LED-Beleuchtung Vitrinen anzeigen LED-Downlights und Bürobeleuchtung Einzelhandel und Unterhaltungsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
2 → 6V
Ausgangsleistung max.:
4W
Ausgangsstrombereich:
700mA
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Schutzart:
IP65
Ausgang:
2 → 6 V @ 700 mA
Nennspannung:
100 → 240V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 1861915, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, IZC070004F4065CSAL, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 11,01*
€ 16,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 19,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.