Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantstrom-LED-Treiber 4W 700mA 2 ... 6V IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184335
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC070-004F-4065C-SAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 4w
Konstantstrom-LED-Treiber, Typ=IZC070-004F-4065C-SAL, Ausgangsspannung DC max.=6 V, Ausgangsspannung DC min.=2 V, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=27 mm, Höhe=21 mm, Länge=38 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=4 W, Versorgungsspannung AC max.=240 V, Versorgungsspannung AC min.=100 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP65, Serie=IZC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Konstantstrom-LED-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,12*
€ 15,31*
Lager 115
23
€ 5,95*
ab € 11,02*
€ 16,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.