Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC848CPDW1T1G SMD, NPN/PNP Transistor Dual 30 V / 200 mA 100 MHz, SOT-363 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844919
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC848CPDW1T1G
EAN/GTIN:
     5059045410409
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 380 mW
Gleichstromverstärkung min. = 420
Kollektor-Basis-Spannung max. = 30 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
380 mW
Gleichstromverstärkung min.:
420
Kollektor-Basis-Spannung max.:
30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 1844919, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC848CPDW1T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.