Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony CXD5602 Bildsensor CMOS 8 Bit, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833892
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     CXD5602PWBCAM1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1833892
Halbleiter
Sensor ICs
Bildsensoren
Serie = CXD5602
Interface-Typ = CMOS 8 Bit, I2C
Länge = 24mm
Breite = 25mm
Arbeitsspannnung max. = 3,7 V
Betriebstemperatur max. = +40 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Betriebstemperatur min. = 10 °C
Weitere Informationen:
Serie:
CXD5602
Interface-Typ:
CMOS 8 Bit, I2C
Länge:
24mm
Breite:
25mm
Arbeitsspannnung max.:
3,7 V
Betriebstemperatur max.:
+40 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Betriebstemperatur min.:
10 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.