Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "cxd5602pwbcam1e"

  cxd5602pwbcam1e  (2 Angebote unter 30.940.556 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „cxd5602pwbcam1e“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
  • Hersteller:
  • Sony (2)
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
100%
Sony CXD5602 Bildsensor CMOS 8 Bit, I2C (1 Angebot) 
Serie = CXD5602 Interface-Typ = CMOS 8 Bit, I2C Länge = 24mm Breite = 25mm Arbeitsspannnung max. = 3,7 V Betriebstemperatur max. = +40 °C Arbeitsspannnung min. = 1,8 V Betriebstemperatur min. = 10 °C
Sony
CXD5602PWBCAM1E
€ 44,72*
pro Stück
 
 Stück
100%
Sony CXD5602 Bildsensor CMOS 8 Bit, I2C (1 Angebot) 
Serie = CXD5602 Interface-Typ = CMOS 8 Bit, I2C Länge = 24mm Breite = 25mm Arbeitsspannnung max. = 3,7 V Betriebstemperatur max. = +40 °C Arbeitsspannnung min. = 1,8 V Betriebstemperatur min. = 10 °C
Sony
CXD5602PWBCAM1E
€ 33,54*