Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 120uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 1,8mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 120uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 1,8mΩ
Kondensator: Polypropylen; 120uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 1,8mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-C44PKGR6120RASK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PKGR6120RASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 35mm
Betriebstemperatur: -40...80°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø85x247mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 120µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;25/70/56
Betriebsstrom max.: 50A
ESR Widerstand: 1,8mΩ
Herstellerserie: C44P
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
18
€ 5,90*
ab € 50,02*
€ 58,73*
9
Frei Haus
ab € 48,62*
€ 59,24*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 91,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 1.057,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.