Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST TAR 481220 1/4 BSPF Druckluft-Nietpistole für Nieten bis 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST TAR 481220 1/4 BSPF Druckluft-Nietpistole für Nieten bis 4,8 mm
PREVOST TAR 481220 1/4 BSPF Druckluft-Nietpistole für Nieten bis 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812922
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     TAR 481220
EAN/GTIN:
     3660058247085
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Länge = 273mm
Gewicht = 1.5kg
Nietengröße max. = 4,8 mm
Luftzuführung BSP = 1/4 BSPF
Modellnummer = TAR 481220
Weitere Informationen:
Länge:
273mm
Gewicht:
1.5kg
Nietengröße max.:
4,8 mm
Luftzuführung BSP:
1/4 BSPF
Modellnummer:
TAR 481220
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, 1812922, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Nietpistolen, PREVOST, TAR481220, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Rivet Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7398427
ab € 103,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.