| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1807114 Herst.-Nr.: LH1546ADF EAN/GTIN: 5059045718765 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = MOSFET Durchlassspannung max. = 1.45V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 4 Gehäusetyp = SMD Eingangsstrom max. = 50 mA Isolationsspannung = 5,3 kV eff
LH1546AD ist ein einkanaliges Elektronikrelais in einem 4-poligen SMD-Gehäuse. Es ist ein 1-poliger Schließer (1-Form-A), der vielen Anwendungen elektromechanische Relais ersetzt. Er besteht aus einer GaAlAs-LED für die Betätigungssteuerung und MOSFET-Schalter für den Ausgang. Darüber hinaus nutzt er eine Strombegrenzungsschaltung für einen Überspannungsschutz.Strombegrenzungsschutz Isolationsprüfspannung 5300 V eff Typische RON 28 Ω ANWENDUNGEN: Allgemeine Telekommunikationschaltungen Messung Sicherheitsgeräte Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | MOSFET | Durchlassspannung max.: | 1.45V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 4 | Gehäusetyp: | SMD | Eingangsstrom max.: | 50 mA | Isolationsspannung: | 5,3 kV eff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet vishay, mosfet relais, 1807114, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, LH1546ADF, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |