Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HS5D Sicherheits-Verriegelungsschalter Griff 3 Öffner Verriegelung 3NC 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec HS5D Sicherheits-Verriegelungsschalter Griff 3 Öffner Verriegelung 3NC 250V
Artikel-Nr.:
     108EL-1794727
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5D-03RNM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Verriegelungsschalter
Verriegelungsart = Griff
Kontakt-Konfiguration = 3 Öffner
Verriegelungstyp = Verriegelung
Sicherheitskontakte = 3NC
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 30V
Anschlussausführung = M20
IP Schutzart = IP 67
Serie = HS5D
Tiefe = 91mm

IDEC-Der Sicherheitsverriegelungsschalter IDEC Serie HS5D hat drei Kontakttypen mit zwei Freigabekontakten und einem Überwachungskontakt. Die Funktion zur Erkennung des Kopfabbaus schaltet den Hauptstromkreis aus, wenn der Kopf des Schalters entfernt wird.Eigenschaften und Vorteile• 3-Öffner-Sicherheitskontakte • Betätigungselement ist mit HS5E und HS5L austauschbar • Kompakte Bauform • Die Kopfausrichtung kann auf acht verschiedene Arten gedreht werden • Verriegelungstyp • M20-Anschlusstyp • M3 Terminal Schrauben für einfache Verdrahtung • Keine Erdung durch doppelte Isolierstruktur erforderlich • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 70 °C.Anwendungen• TürenZertifizierungen• CCC-zertifiziert • CE-zertifiziert • cUL-Zulassung • EN ISO14119 • IEC60947-5-1 • Schutzart IP67 • KOSHA-Zulassung • TUV
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Griff
Kontakt-Konfiguration:
3 Öffner
Verriegelungstyp:
Verriegelung
Sicherheitskontakte:
3NC
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
30V
Anschlussausführung:
M20
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
HS5D
Tiefe:
91mm
Weitere Suchbegriffe: 1794727, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Idec, HS5D03RNM, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,95*
€ 59,83*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,13*
€ 61,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XCSTA892
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.