Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HS5D-03RNM SICHERH.SCHALTER 3PST-NC 10A 250VAC SCHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832947
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5D-03RNM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Verriegelungsschalter
Kontaktkonfiguration: 3PST-NC
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: HS5D
  • DC-Kontaktstrom, max.: 8 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, IDEC, HS5D-03RNM, 2832947, 283-2947
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 39,96*
    € 59,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 41,23*
    € 61,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,66*
    € 73,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,28*
    € 71,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,26*
    € 66,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,91*
    € 61,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,68*
    € 55,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,23*
    € 49,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schneider Electric
    XCSTA892
    ab € 27,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.