Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Buchse, 4-polig Adapter, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klinken-Buchse, 4-polig Adapter, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1792864
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1792864
EAN/GTIN:
     5059044252017
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke 3,5mm buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Adapter
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 12 V dc
Anzahl der Pole/-polig = 4
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Adapter
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
12 V dc
Anzahl der Pole/-polig:
4
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, 1792864, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, CLBJL8131, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.