Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787172
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787172
EAN/GTIN:
     5059044053744
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
crimpgehäuse
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.8mm
Gehäusematerial = PVC
Länge = 14mm
Flachstecker Dicke = 0.8mm
Flachstecker Breite = 6.35mm
Weitere Informationen:
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.8mm
Gehäusematerial:
PVC
Länge:
14mm
Flachstecker Dicke:
0.8mm
Flachstecker Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: 1787172, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, RS PRO, 1509PVC15UL, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.