Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Power Switch IC 75mΩ 7,5 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770616
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2505YM
EAN/GTIN:
     5059045532170
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Einschaltwiderstand = 75mΩ
Arbeitsspannnung max. = 7,5 V
Betriebsstrom max. = 4A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 4.93 x 3.94 x 1.48mm

MIC2505, MIC2505-1, MIC2505-2 und MIC2506 sind ein- und zweifach integrierte Hochspannungsseiten-Leistungsschalter, die aus TTL-kompatiblen Steuer-/Freigabe-Eingängen, einer Ladungspumpe und geschützten N-Kanal-MOSFETs bestehen. Die MIC2505/6-Familie kann anstelle von separaten Hochspannungsseiten-Treibern und MOSFETs in vielen Niederspannungsanwendungen eingesetzt werden.Niedriger MOSFET-Einschaltwiderstand bis 2,7 V30 mΩ typisch bei 5 V (MIC2505-Serie)35 mΩ typisch bei 3,3 V (MIC2505-Serie)75 mΩ typisch bei 5 V (jeder MIC2506-Ausgang)80 mΩ typisch bei 3,3 V (jeder MIC2506-Ausgang)2,7-V- bis 7,5-V-EingangNiedriger MOSFET-Einschaltwiderstand bis 2,7 V30 mΩ typisch bei 5 V (MIC2505-Serie)35 mΩ typisch bei 3,3 V (MIC2505-Serie)75 mΩ typisch bei 5 V (jeder MIC2506-Ausgang)80 mΩ typisch bei 3,3 V (jeder MIC2506-Ausgang)2,7-V- bis 7,5-V-Eingangthermische AbschaltungInterner Unterspannungsschutz (UVLO): 2,5 VOpen-Load-Erkennung (nur MIC2505BN/M und MIC2506BN/M)Open-Drain-Fehlerkennzeichen5 ms (langsames) Einschalten und schnelles AusschaltenLogik-Pegel-Steuerung/Freigabeeingang
Weitere Informationen:
Einschaltwiderstand:
75mΩ
Arbeitsspannnung max.:
7,5 V
Betriebsstrom max.:
4A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
4.93 x 3.94 x 1.48mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, mosfet, 1770616, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Microchip, MIC2505YM, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 1,72*
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,75*
3 Tage
94
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 3,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.