Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Power Switch IC 75mΩ 7,5 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770596
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2505-2YM
EAN/GTIN:
     5059045523543
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Einschaltwiderstand = 75mΩ
Arbeitsspannnung max. = 7,5 V
Betriebsstrom max. = 4A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 4.93 x 3.94 x 1.48mm
Weitere Informationen:
Einschaltwiderstand:
75mΩ
Arbeitsspannnung max.:
7,5 V
Betriebsstrom max.:
4A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
4.93 x 3.94 x 1.48mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, mosfet, 1770596, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Microchip, MIC25052YM, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,81*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,57*
€ 3,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.