Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 3 A 18V 8-Pin MSOP 19ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765491
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14A0305T-E/MS
EAN/GTIN:
     5059041387033
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 3 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = MSOPns
Anzahl der Ausgänge = 2
Anstiegszeit = 19ns
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 2ns
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
3 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
MSOPns
Anzahl der Ausgänge:
2
Anstiegszeit:
19ns
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
2ns
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 1765491, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, MCP14A0305TEMS, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,71*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.