Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 3 A 18V 8-Pin SOIC 19ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765490
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14A0305T-E/SN
EAN/GTIN:
     5059041387415
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 3 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOICns
Treiber-Typ = MOSFET
Anstiegszeit = 19ns
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 2ns
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

Die Geräte MCP14A0303/4/5 sind zweifache Hochgeschwindigkeit-MOSFET-Treiber, die bei Betrieb mit einer einfachen Versorgungsspannung von 4,5 V bis 18 V bis zu 3,0 A Spitzenstrom bereitstellen können. Es stehen drei Ausgangskonfigurationen zur Verfügung: invertierend (MCP14A0303), nicht-invertierend (MCP14A0304) und komplementär (ein invertierender und ein nicht-invertierender Ausgang – MCP14A0305). Diese Geräte bieten einen niedrigen Durchschussstrom, schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten sowie kurze Laufzeiten, was sie ideal für hohe Schaltfrequenzanwendungen macht.Hoher Spitzenausgangsstrom: 3,0 A Großer Eingangs-Versorgungsspannungsbereich: 4,5 V bis 18 V Niedriger Durchschuss-/Stromkreuzungsstrom in Ausgangsstufe Hohe kapazitive Lasttreiberfähigkeit: 1800 pF in 12 ns Kurze Verzögerungszeiten: 17 ns (tD1), 21 ns (tD2) Niedriger Versorgungsstrom: 620 μA Niedriger Spannungsschwellenwerteingang und Aktivierung mit Hysterese Latch-Up-geschützt: hält 500 mA Rückstrom stand
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
3 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOICns
Treiber-Typ:
MOSFET
Anstiegszeit:
19ns
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
2ns
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 1765490, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, MCP14A0305TESN, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,88*
  
Preis gilt ab 3.300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 6600 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 16500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1650000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.