Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät LED-Anzeige 4,5-stellig, 55mm, 23mm, 17.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1764109
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-40PC-1-GS-C
EAN/GTIN:
     5059041648073
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
murata voltmeter
Anzahl der Stellen = 4.5
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 23mm
Ausschnitt-Breite = 55mm
Tiefe = 17.45mm
Darstellung = Nur Ziffern
Messgerätetyp = Spannungsmesser

Spannungsmessgerät DMS 30/40PC - LED, 3,5/4,5-stellig, 200mV/2V/20V, 14,2mm Zeichenhöhe. 3 1/2 bzw. 4 1/2-stellige LED-Anzeige (Höhe 14mm) Auswahl zwischen mehreren LED-Farben Automatischer Nullabgleich Genauigkeit von 0,05% durch Lasertrimmung Überspannungsschutz ±250V Vollständig, keine externen Bauteile nötig Einfache Montage auf Front- oder Leiterplatte
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
4.5
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
23mm
Ausschnitt-Breite:
55mm
Tiefe:
17.45mm
Darstellung:
Nur Ziffern
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, 1764109, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS40PC1GSC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 74,86*
€ 106,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 123,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL1-C
ab € 4,00*
Zubehör
Murata
DMS-BZL2-C
ab € 5,83*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.