| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1764092 Herst.-Nr.: DMS-40PC-2-RS-C EAN/GTIN: 5059041886918 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stellen = 4.5 Anzeigentyp = LED Ausschnitt-Höhe = 23mm Ausschnitt-Breite = 55mm Tiefe = 17.45mm Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser
Spannungsmessgerät DMS 30/40PC - LED, 3,5/4,5-stellig, 200mV/2V/20V, 14,2mm Zeichenhöhe. 3 1/2 bzw. 4 1/2-stellige LED-Anzeige (Höhe 14mm) Auswahl zwischen mehreren LED-Farben Automatischer Nullabgleich Genauigkeit von 0,05% durch Lasertrimmung Überspannungsschutz ±250V Vollständig, keine externen Bauteile nötig Einfache Montage auf Front- oder Leiterplatte Weitere Informationen: | | Anzahl der Stellen: | 4.5 | Anzeigentyp: | LED | Ausschnitt-Höhe: | 23mm | Ausschnitt-Breite: | 55mm | Tiefe: | 17.45mm | Darstellung: | Nur Ziffern | Messgerätetyp: | Spannungsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, 1764092, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS40PC2RSC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters |
| | |
| |