| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1764064 Herst.-Nr.: DMS-20PC-0-GS-C EAN/GTIN: 5059041929936 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stellen = 3.5 Anzeigentyp = LED Ausschnitt-Höhe = 22mm Ausschnitt-Breite = 34mm Tiefe = 17.45mm Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser
3,5-Digit- wasserdichtes Subminiaturdisplay, 9,4 mm. Frontplatten- oder Leiterplattenmontage Mit Epoxidharz vergossen, 12-polige DIP Spritzwassergeschützt Optionale Blende mit Dichtung erhältlich Automatische Polarität Display-Aktivierungsfunktion ermöglicht Abschaltungsmodus Überlastbereichsanzeige Abmessungen: H x B x T: 22,4 x 35,1 x 18,47 mm Tafelausschnitt: 34 x 22 mm Einbautiefe hinter Panel: 17,45 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Stellen: | 3.5 | Anzeigentyp: | LED | Ausschnitt-Höhe: | 22mm | Ausschnitt-Breite: | 34mm | Tiefe: | 17.45mm | Darstellung: | Nur Ziffern | Messgerätetyp: | Spannungsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, 1764064, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS20PC0GSC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 39,47* | € 54,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,49* | € 55,44* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 40,69* | € 63,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|