| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1764058 Herst.-Nr.: DMS-20PC-1-RS-C EAN/GTIN: 5059041898164 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stellen = 3.5 Anzeigentyp = LED Ausschnitt-Höhe = 22mm Ausschnitt-Breite = 34mm Tiefe = 17.45mm Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser
3,5-Digit- wasserdichtes Subminiaturdisplay, 9,4 mm. Frontplatten- oder Leiterplattenmontage Mit Epoxidharz vergossen, 12-polige DIP Spritzwassergeschützt Optionale Blende mit Dichtung erhältlich Automatische Polarität Display-Aktivierungsfunktion ermöglicht Abschaltungsmodus Überlastbereichsanzeige Abmessungen: H x B x T: 22,4 x 35,1 x 18,47 mm Tafelausschnitt: 34 x 22 mm Einbautiefe hinter Panel: 17,45 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Stellen: | 3.5 | Anzeigentyp: | LED | Ausschnitt-Höhe: | 22mm | Ausschnitt-Breite: | 34mm | Tiefe: | 17.45mm | Darstellung: | Nur Ziffern | Messgerätetyp: | Spannungsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, 1764058, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS20PC1RSC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters |
| | |
| |