|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1763651 Herst.-Nr.: ABX00021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktname = UNO WiFi Rev 2 Teilenummer des Prozessors = ATmega4809 Revision = V2
Arduino Uno WiFi V2 A000066 (( 715-4081) 715-4081 ) - DIP-Pakete A000073 (( 769-7409) 769-7409 ) - SMD-Pakete Das Arduino UNO WiFi V2 ist eine Entwicklungsplatine, die den ATMega 4809 Prozessor (MCU) enthält. Sie ist eine perfekte Einführung in Elektronik und Programmieren. Die UNO demonstriert auch die Grundlagen der Sensoren und Betätigungselemente. Die UNO ist die ideale Einsteiger-Platine für alle Developer-Neulinge auf der Arduino-Plattform. Sie ist eine beliebte Platine, da sie wirklich sehr robust für Tüftler ist. Für Fortgeschrittene ist sie immer noch die perfekte Platine für die schnelle Entwicklung von Prototypen. WLAN: Das WiFi wird von einem ″ECC608″-Kryptochip unterstützt und verschlüsselt, um während der Erstellung Ihrer Projekte maximalen Schutz zu gewährleisten. Mit der AES-128-Verschlüsselung sind Ihre Daten sicher. Über den integrierten WiFi-Controller können Sie ganz einfach eine Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk herstellen und so mühelos in Ihre Projekte einsteigen. Diese Platine verfügt auch über eine integrierte IMU (Inertial Measurement Unit). Wie einfach ist die Handhabung? Sehr. Die Platine enthält alles erhält, was man zur Unterstützung der ATmega328P MCU benötigt. Schließen Sie sie einfach über USB-Kabel an einen PC oder an eine AC/DC-Batterie an. Die Arduino-Software (IDE) steht zu Ihrer Hilfe zur Verfügung, aber die UNO ist eine robuste Platine. Sie können problemlos nach Herzenslust basteln, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Sie sie beschädigen. Und sollte doch etwas schiefgehen, können Sie den Chip immer ersetzen. Mit dem integrierten WiFi-Chip ist es sehr bequem und mühelos, ein Projekt zu starten. Es gibt auch eine Arduino-Community für umfassende Unterstützung. Wenn Sie mal nicht weiterkommen sollten, bitten Sie einfach um Hilfe. Es gibt auch zahlreiche Ressourcen, die Sie für Ihr nächstes Projekt inspirieren könnten. (https://www.arduino.cc/) https://www.arduino.cc/ Was ist sonst noch auf der Platine? • Mikrocontroller ATmega328P 14 x digitale E/A-Stifte (6 können als PWM-Ausgänge verwendet werden) • 6 analoge Eingänge • Quarzkristall mit 16 MHz • 1 x USB • 1 x Stromanschluss • 1 ICSP-Header • 1 x Reset-Taste • 1x ECC608 Krypto-Chip • Betriebsspannung: 5 V FLASH-Speicher: 32 KB • SRAM: 2 K • EEPROM: 1 K • Größe: 68,6 x 53,4 mm Was ist Arduino? Arduino ist eine Open Source-Elektronikplattform, bestehend aus Hardware und Software. Jeder Aspekt wurde unkompliziert entwickelt, so dass Sie schnell und einfach Programmieren lernen oder ein Projekt entwerfen können. Sie wurde für Studenten, Programmierer, Designer, Bastler und Tüftler entwickelt. Die Arduino Open Source Software (IDE) steht ebenfalls als Hilfe bereit. Das macht es viel leichter, Code zu schreiben und auf die Platine zu übertragen. AVR-Entwicklungsplatinen von Arduino Wir bieten bei RS eine Serie von Arduino-Platinen, die über einen AVR ATmega-Mikrocontroller im Kern verfügen. Die meisten Platinen enthalten den 32u4-Mikrocontroller mit den Mega-Platinen, die über den ATmega 2560-Mikrocontroller verfügen und mit den Uno-/Nano-Platinen, die über den ATmega328-Mikrocontroller verfügen. Diese Arduino-Platinen wurden für die Verwendung mit Arduino-IDE-Programmiersoftware entwickelt. Weitere Informationen:  |  | Produktname: | UNO WiFi Rev 2 | Teilenummer des Prozessors: | ATmega4809 | Revision: | V2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1763651, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino, ABX00021, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 37,10* | € 50,46* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 36,96* | € 50,48* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 41,59* | € 54,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,41* | € 58,51* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,35* | € 58,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|