Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona BNC-Messleitung Buchse, Schwarz, Rot PP-isoliert 150mm, 45V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1759365
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2631
EAN/GTIN:
     5059045996156
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
Messkabel
Leitungslänge = 150mm
Farbe = Schwarz, Rot
Nennspannung = 45V ac
Anschluss A Gender = Buchse
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Vergoldetes Berylliumkupfer, Vernickeltes Messing
Isoliermaterial = PP
Betriebstemperatur max. = +50°C

BNC auf 2mm Krokodilklemme. BNC-Buchse auf Miniatur-Krokodilklemmen Anschlusskabel in rot und schwarz
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
150mm
Farbe:
Schwarz, Rot
Nennspannung:
45V ac
Anschluss A Gender:
Buchse
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Vergoldetes Berylliumkupfer, Vernickeltes Messing
Isoliermaterial:
PP
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, adapter bnc pomona, adapter bnc, bnc kabel 20cm, 1759365, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Pomona, 2631, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,59*
€ 21,04*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 14,93*
€ 23,34*
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 26,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,51*
Zubehör
Pomona
3744A-0.
ab € 2,64*
Zubehör
Pomona
3834-0
ab € 5,34*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,96*
Zubehör
Pomona
73084-0
ab € 3,52*
Zubehör
Pomona
1269
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.