Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE D-Sub Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 4.5mΩ max, 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JAE D-Sub Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 4.5mΩ max, 24
Artikel-Nr.:
     108EL-1756354
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     030-50635
EAN/GTIN:
     5059041312851
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Anschlussart = Crimp
Kontaktwiderstand max. = 4.5mΩ
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.21mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.52mm²
Serie = D-Sub
Nennstrom = 5A
Länge = 13.5mm
Seriennummer = 030

Kompakter, rechteckiger Steckverbinder Unterstützt verschiedene Verbindungen Die D-Sub Serie umfasst Crimpen, IDC, Verbindung mit Löt- und Ausführungen für Platinen-Einsetzen, die miteinander kompatibel sind und in Kombination verschiedene Verbindungen ermöglichen. Struktur gegen umgedrehtes Einstecken Das massive Stahlgehäuse und der trapezförmige polaritätsrichtige Anschluss verhindern umgekehrtes Einstecken völlig. 5 Arten von Gehäusegrößen Kompakter rechteckiger Steckverbinder mit 5 Standard-Gehäusegrößen: 9, 15, 25, 37 und 50. Kombination aus Pin-Ausführung und Buchsentyp Verschiedene Zubehörteile Verschiedenes Zubehör, einschließlich Kabelklemme und feststehende Teile für Verbindungen, kann gemeinsam genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anschlussart:
Crimp
Kontaktwiderstand max.:
4.5mΩ
Minimale Drahtgröße mm2:
0.21mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.52mm²
Serie:
D-Sub
Nennstrom:
5A
Länge:
13.5mm
Seriennummer:
030
Weitere Suchbegriffe: 1756354, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, JAE, 03050635, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.