Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron THT DIP-Schalter Piano 5-stellig 5P 25 mA, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748173
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6FR-5101
EAN/GTIN:
     5059039364145
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 5
Montageart = THT
Kontaktanordnung = 5P
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Piano
Kontaktnennstrom = 25 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
IP Schutzart = IP 40
Nennspannung = 24V dc
Durchschlagsfestigkeit = 500V ac
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
5
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
5P
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Piano
Kontaktnennstrom:
25 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
IP Schutzart:
IP 40
Nennspannung:
24V dc
Durchschlagsfestigkeit:
500V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, dip-schalter 5-polig, codierschalter, 1748173, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6FR5101, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
32
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,52*
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,62*
1 Tag
67
1
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 1,89*
3
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,89*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 48,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.