Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial UA USB-Steckverbinder A / 1.0A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747640
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     UA-20PMFP-SC8001
EAN/GTIN:
     5059041306638
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Typ = A
Anschlussart = Leiterplatte
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.0A
Serie = UA
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -20.0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Amphenol USBDie Amphenol UA-Serie ist ein USB-Stecker Typ A mit 180°-Frontplattenmontage und Buchsenkontakt. Dieser Klinkensteckverbinder besteht aus Kupferlegierung und ist mit einem Gewinde versehen. Er hat einen Nennstrom von 1 A.Eigenschaften und Vorteile• Durchschlagsspannung ≥ 500 V ac/1 Minute • Rundgehäuse • Kontaktwiderstand ≤30 MOhm • Datenübertragungsrate von 2,0 • staubdicht • Buchse mit Befestigung an der Vorderseite ohne Kabel • Isolationswiderstand ≥1000 MOhm bei 500 V dc • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C. • Leiterplatten-Stift ist eine Anschlussmethode • WasserbeständigAnwendungen• Automatische Diagnose • Datenzentren • Industrielle Automatisierung • Marineelektronik • Tragbare GeräteZertifizierungen• Schutzart IP68 • UL94V-0-Zulassung
Weitere Informationen:
USB Typ:
A
Anschlussart:
Leiterplatte
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.0A
Serie:
UA
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse amphenol, 1747640, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Industrial, UA20PMFPSC8001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 10,20*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 10,42*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,07*
2 Tage
757
1
€ 14,99*
ab € 8,97*
€ 17,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 553,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.