Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW UA-20PMFP-SC8001 USB 2.0-STECKER, TYP A, ABGED., IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708710
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     UA-20PMFP-SC8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: IP68
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Produktpalette: UA
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse amphenol, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL LTW, UA-20PMFP-SC8001, 2708710, 270-8710
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 4,41*
    € 10,27*
    1 Tag
    9
    1
    € 5,95*
    ab € 5,40*
    € 10,44*
    50
    Frei Haus
    ab € 9,36*
    € 11,10*
    Lager 139
    736
    1
    € 14,99*
    ab € 8,95*
    € 17,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.