Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 127mm x 178mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 127mm x 178mm, 100 Stück
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 127mm x 178mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1745863
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     10057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Verpackungstyp = Beutel mit statischer Abschirmung
Typ = Tasche
Farbe = transparent
Länge = 178mm
Materialstärke = 0.071mm
Breite = 127mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Oben offen
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Zugfestigkeit = 31.72mPa

SCS SCHUTZBÜGELDie Schutzhülle SCS 127MM x 178MM x 0,0028 Zoll dick (2,8mil) besteht aus Metall-in-Folienlaminaten und elektrostatischen Entladungen. Der Schutzbeutel schützt den Inhalt physisch. Diese Taschen sind mit einem ESD-Symbol und einem Symbol für empfindliche Warnhinweise versehen. Es ermöglicht das Entfernen elektrostatischer Aufladungen, wenn sie auf geerdeten Oberflächen platziert werden. Diese Beutel werden aus Polyester, Metall und Polyethylenlaminat hergestellt. Ableitende Oberflächen machen ihn geeignet für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen.Eigenschaften und Vorteile• Antistatisch • Wärmeableitend • Statische Abschirmung • LeichtgewichtAnwendungen• Lagerung von elektronischen BauteilenZertifizierungen• DIN EN61340-5-1
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit statischer Abschirmung
Typ:
Tasche
Farbe:
transparent
Länge:
178mm
Materialstärke:
0.071mm
Breite:
127mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Oben offen
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Zugfestigkeit:
31.72mPa
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 1745863, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 10057, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 25,00*
ab € 11,24*
€ 15,69*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 12,11*
€ 21,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,04*
€ 26,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
5419 1/2 X 36 YD GOLD
ab € 51,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.