Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems MOSFET-Gate-Ansteuerung 50V 28-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729280
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A3941KLPTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Versorgungsspannung = 50V
Pinanzahl = 28
Gehäusegröße = TSSOP
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Vollbrücke
Anzahl der Treiber = 4
Brücken-Typ = Vollbrücke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Treiber, Allegro Microsystems
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
50V
Pinanzahl:
28
Gehäusegröße:
TSSOP
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Vollbrücke
Anzahl der Treiber:
4
Brücken-Typ:
Vollbrücke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, motor controller ic, 1729280, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Allegro Microsystems, A3941KLPTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,53*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.