| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1718667 Herst.-Nr.: AQV254 EAN/GTIN: 5059039691593 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = MOSFET Anzahl der Pins = 6 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = DC Eingangsstrom max. = 50 mA Isolationsspannung = 1,5 kV eff
UL-Zulassung für Kanada und USA. Halbleiterrelais AQV. Diese DIP6-poligen Halbleiterrelais für Leiterplattenmontage besitzen einen geringen Widerstand und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungen für diese Relais für Leiterplattenmontage liegen in der Steuerung verschiedener Arten von Lasten wie Relais, Motoren, Leuchten und Magnetventilen in schnellen Inspektionsmaschinen, Datenkommunikationsgeräten usw. Sehr empfindlich und wenig Widerstand AC- oder DC-Schaltung Niedriger thermischer EMF, ungefähr 1 μV Bedienungstemperaturbereich von -40 bis +85 °C Steuert verschiedene Arten von Lasten wie Relais, Motoren, Leuchten und Magnetventile in Hochgeschwindigkeits-Kontrollanlagen und Datenkommunikationseinrichtungen usw. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | MOSFET | Anzahl der Pins: | 6 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Eingangsstrom max.: | 50 mA | Isolationsspannung: | 1,5 kV eff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, mosfet relais, 1718667, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Panasonic, AQV254, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |