Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC040N08NS5 BSC040N08NS5ATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 80 V / 100 A 104 W, 8-Pin TDSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711969
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC040N08NS5ATMA1
EAN/GTIN:
     5059043812427
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 80 V
Gehäusegröße = TDSON
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 5,7 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.8V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.2V
Verlustleistung max. = 104 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = 20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 43 nC @ 10 V
Serie = BSC040N08NS5

Der Infineon BSC040N08NS5 OptiMOS 5 80 V Leistungs-MOSFET, speziell entwickelt für synchrone Gleichrichtung für Telekommunikations- und Servernetzteile. Darüber hinaus kann das Gerät auch in anderen industriellen Anwendungen wie Solar-, Niederspannungsantrieben und Adaptern eingesetzt werden.Höchste Systemeffizienz Verringerte Schalt- und Steuerungsverluste Weniger Parallelschaltung erforderlich Erhöhte Leistungsdichte Niederspannungs-/Überschwingen
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
80 V
Gehäusegröße:
TDSON
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
5,7 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.8V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.2V
Verlustleistung max.:
104 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
43 nC @ 10 V
Serie:
BSC040N08NS5
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100a, 1711969, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSC040N08NS5ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.