Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Crimp-Anschlussklemme für KK 396-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.1mm² / 0.35mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707145
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-55-0106
EAN/GTIN:
     5059039263820
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
Stiftleiste
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie = KK 396
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.1mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 2578
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

18 bis 26 AWG Crimp, Buchse, Steckverbinderkontakte. Molex, die Steckverbinderkontakte der Serien 2478 und 2578 verfügen über eine Doppelhebelausführung. Die Kontaktfläche des Vierkantstiftes hält den Kontakt zur Stiftleiste durch federnden Kontakt. Ein Verriegelungszapfen verhindert das Herausfallen der Klemme nach dem Laden in das Gehäuse. Leistungsmerkmale:. Leitergröße von 18 bis 26 AWG Material: Messing oder Phosphorbronze Zinn- oder Goldkontaktbeschichtung. Anwendungen:. Automobilindustrie Unterhaltungselektronik Daten/Berechnung Medizinischer Sektor Kommunikation Netzwerke
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK 396
Minimale Drahtgröße mm2:
0.1mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
26AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
2578
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, 1707145, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08550106, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
7000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,169*
1 Tag
4419
1
€ 14,99*
ab € 0,145*
€ 0,453*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 1.183,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638117400
ab € 350,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.