Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 638117400 Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449777-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     638117400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Molex MOL Power & Signal Sol. 638117400 Crimpzange

Hand tools

PremiumGrade Hand Crimp Tool for KK 3.96mm Terminals, 22-26 AWG

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Engineering Part No:
63811-7400
Engineering Series Name:
RESERVED FOR APPLICA
Engineering Series No:
207129
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
638117400
Produkt-Art:
Crimpzange
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,40*
€ 409,65*
Frei Haus
ab € 340,44*
€ 409,66*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 361,70*
€ 421,45*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 440,23*
€ 515,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,18*
€ 613,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,71*
€ 610,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,78*
€ 544,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.