Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20.3mm
KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20.3mm
KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1700019
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M610MR30
EAN/GTIN:
     5059043367651
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271
Anschlussraster = 20.3mm
Entstörklasse = X2
Länge = 24mm
Tiefe = 7.6mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 24 x 7.6 x 14mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Alle Synchronmotoren müssen zur Erzielung der Drehbewegung mit geeigneten Phasenschieber-Kondensatoren verwendet werden. Synchronmotoren für umkehrbare Einzelspannungen. Synchronmotoren mit Drehmomenten zwischen 12mNm und 106mNm. Die Motoren sind für höhere Drehmomente ausgelegt als die Zweispannungsversion. Sie sind für den Betrieb mit 220 bis 240V AC bestimmt, die Synchrondrehzahl wird jedoch auch bei weitaus geringeren Spannungen aufrecht erhalten, bei einer entsprechenden Verringerung des Arbeitsdrehmoments. Der Motor Typ 1 wird in Reihe geschaltet und kann mit Synchrongetriebe verwendet werden. Die Motoren Typ 2-4 sind für Parallelanschluss ausgelegt und sind nicht passend für das Synchrongetriebe. Detaillierte Zeichnungen siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
20.3mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
24mm
Tiefe:
7.6mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
24 x 7.6 x 14mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator 100nf 275v, papierkondensator, papierkondensator 0,1µf, 1700019, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271M610MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 2,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.