Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 100nF; 275VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 100nF; 275VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; X2; 100nF; 275VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271M610MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M610MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,3mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 24x7,6x14mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Verpackungs-Art: Band
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271M
Kondensator-Art: X2
Alias: P276CE104M275A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 2,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.