Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Optokoppler DC-In / MOSFET-Out, 8-Pin MDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698770
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD3120SD
EAN/GTIN:
     5059042190939
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = MDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 60ns
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 60ns

Optokoppler, IGBT/MOSFET-Gate-Ansteuerung, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
MDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
60ns
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
60ns
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor igbt, igbt, 1698770, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD3120SD, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,11*
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.