Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686064
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78M05CV
EAN/GTIN:
     5059042346657
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 100 mV
Load-Regulation = 100 mV
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Höhe = 9.15mm
Breite = 4.6mm

Linearer Spannungsregler der Serie L78M, STMicroelectronics. Die linearen Positiv-Spannungsregler der Serie L78M von STMicroelectronics verfügen über feste Ausgangsspannungen von 5 V bis 24 V mit einem Stromausgang von 500 mA. Die ICs mit drei Anschlussklemmen sind in zahlreichen Gehäusen verfügbar, von TO220, DPAK und IPAK. Diese Einheiten sind für den Einsatz in vielen Anwendungen geeignet, dazu gehören lokale "On-Card"-Regelungen und Stromverteilungssysteme. Durch die interne Strombegrenzung, die thermische Abschaltung und den Schutz des sicheren Betriebsbereichs sind sie robust. Externe Komponenten sind nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten die Spannungs- und Stromausgänge ändern.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
100 mV
Load-Regulation:
100 mV
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Höhe:
9.15mm
Breite:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1686064, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78M05CV, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,45*
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
2 Tage
367
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
9 Tage
367
47
€ 6,99*
ab € 0,52*
€ 0,83*
3 Tage
179
1
€ 14,99*
ab € 0,249*
€ 0,886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
€ 0,1697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.