Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L78M05CV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156070-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78M05CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
STMicroelectronics L78M05CV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 500 mA

Spannungsregler/Schaltregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Rückfallspannung U(d): 2 V · Spannungseingang max.: 35 V · Stromausgang: 500 mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Ausgabetyp:
Fest
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
L78M05CV
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannung (min.):
5 V
Stromausgang:
500 mA
Rückfallspannung U(d):
2 V
Spannungseingang max.:
35 V
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: 02050000035197, STMicroelectronics, L78M05CV, 298-8592
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,45*
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Lager 102
367
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
9 Tage
367
47
€ 6,99*
ab € 0,52*
€ 0,83*
3 Tage
179
1
€ 14,99*
ab € 0,249*
€ 0,886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
€ 0,1697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.