Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Befestigungssatz Schutz für Drucktasten-Potentiometer, 50.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673552
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-385-2
EAN/GTIN:
     5059043524634
Suchbegriffe:
Drucktastenpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Länge = 50.6mm
Zur Verwendung mit = Drucktasten-Potentiometer

Informationen zur Serie. Die Präzisionspotenziometer der Serien 3682 und 3683 von Bourns sind eine Lösung zur Snap-In Frontplattenmontage. Diese Serie mit gut ablesbarer Digitalanzeige ist mit zwei oder drei Stellen erhältlich. Diese Präzisionspotenziometer sorgen für Einstellungen mit hoher Wiederholgenauigkeit und bieten eine Auflösung von 0,001 %. Wiederholbare Einstellungen Digitales Display bietet ausgezeichnete Lesbarkeit Einrast-Tafelbefestigung Zwei- und dreistellige Ausführung 10 Positionen, 0 bis 9 Klare Silikon-Plattendichtung/Schutzvorrichtung erhältlich Serie 3682, 2-stellige Versionen, und Serie 3683, 3-stellige Versionen. Markeninformationen. Seit der Patentierung des weltweit ersten Trimmpotis im Jahr 1952 bedient Bourns den Markt mit einem breiten Spektrum an Produkten. Die Märkte reichen von Computern, Industrie, Messtechnik, Audio, Musik- und Verbraucherelektronik bis zur Telekommunikation. Mit klarem Schwerpunkt auf innovativen Technologien sind die Produkte von Bourns auf eine hohe Leistungsfähigkeit optimiert. Das Produktportfolio von Bourns umfasst Widerstände, Potenziometer, Induktivitäten und Transformatoren bis hin zu rückstellbaren Sicherungen, Gasentladungsröhren, Signaldaten-Schutzeinrichtungen und integrierten Schaltkreisen.
Weitere Informationen:
Länge:
50.6mm
Zur Verwendung mit:
Drucktasten-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, 1673552, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleich-Potentiometerzubehör, Bourns, H3852, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometer Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.831,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 36,639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.907,37*
€ 2.269,7703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.895,97*
€ 2.256,2043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.857,58*
€ 2.210,5202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.835,60*
€ 2.184,364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.831,95*
€ 2.180,0205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.