Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST LTO Flachsteckhülse, Unisoliert, 4.8 x 0.5mm, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST LTO Flachsteckhülse, Unisoliert, 4.8 x 0.5mm, Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-1667506
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     LTO-1.0T-187N-5
EAN/GTIN:
     5059041274296
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
jst flachsteckhülse
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Flachstecker Größe = 4.8 x 0.5mm
Isolierung = Unisoliert
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 15.6mm

JST LTO Serie Crimp-Buchse Anschlussklemmen. Eine Serie von nicht isolierte Crimp Buchse Anschlussklemmen, geeignet für den Einsatz mit ,110, ,187 und ,250 Lasche Größen.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Flachstecker Größe:
4.8 x 0.5mm
Isolierung:
Unisoliert
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
15.6mm
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse, 1667506, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, JST, LTO10T187N5, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,06399*
€ 0,08663*
2 Tage
130500
100
€ 14,99*
ab € 0,0466*
€ 0,121*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08663*
€ 0,10309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08393*
€ 0,09988
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08203*
€ 0,09762
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07959*
€ 0,09471
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,06399*
€ 0,07615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 86,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 33 02
ab € 157,04*
Zubehör
Knipex
97 52 05
ab € 89,52*
Zubehör
Duratool
9PK-3003D2
ab € 7,10*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
TAB 382505.68(MS SN)
ab € 0,0827*
Zubehör
Multicomp
HT-236H
ab € 18,38*
Zubehör
Pressmaster
4300-3047
ab € 82,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.