Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol RCC Kohle-Massewiderstand Widerstand 1.8kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1664010
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RCC025 1K8 J
EAN/GTIN:
     5059041271998
Suchbegriffe:
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 1.8kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = RCC
Temperaturkoeffizient = -6 → +10ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe RCC 0,25 W . Verbesserte Impulsbeständigkeit verglichen mit Kohleschicht-Widerständen Großer Widerstandsbereich: 2,2 Ω - 4,7 MΩ Stabilitätsklasse: 10 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.8kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
RCC
Temperaturkoeffizient:
-6 → +10ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstände 0,25w, kohlemassewiderstand, kohleschichtwiderstand arcol, 1664010, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, RCC0251K8J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,85*
€ 40,2815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7077688
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.