| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7077688 Herst.-Nr.: 7077688 EAN/GTIN: 5056112077473 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1.8kΩ Leistung = 0.25W Toleranz = ±5% Technologie = Kohleschicht Serie = RS Betriebstemperatur max. = +155°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Kohleschichtwiderstände 0,25 W – vollständiger Gurt (1 kΩ bis 9,1 MΩ). Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1.8kΩ | Leistung: | 0.25W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohleschicht | Serie: | RS | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7077688, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon1k85%025W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |