Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BCP54 SMD, NPN Transistor 45 V / 1,5 A, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BCP54 SMD, NPN Transistor 45 V / 1,5 A, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1663709
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCP54
EAN/GTIN:
     5059042288247
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 45 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, 40 V bis 50 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
45 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, 1663709, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BCP54, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,14255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 664,52*
€ 790,7788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 652,72*
€ 776,7368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 620,72*
€ 738,6568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 603,56*
€ 718,2364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 570,20*
€ 678,538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.