Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 80 V 800 mA HFE:10000, SOT-223 3 + Tab-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1662819
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     PZTA28
EAN/GTIN:
     5059042287905
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 12 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3 + Tab
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 10000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 2 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 500nA
Höhe = 1.6mm

Darlington NPN-Transistoren, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
12 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3 + Tab
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
10000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
2 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
500nA
Höhe:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: transistor npn sot-223, smd transistor, smd-transistor npn, 1662819, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, PZTA28, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,14274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 713,68*
€ 849,2792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 656,80*
€ 781,592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 640,04*
€ 761,6476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 623,04*
€ 741,4176
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 581,48*
€ 691,9612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 570,96*
€ 679,4424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.