Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler / MOSFET-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Optokoppler / MOSFET-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1662311
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD3120TV
EAN/GTIN:
     5059042271157
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
on semiconductor mosfet
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Regelanstiegszeit = 60ns
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 60ns

Optokoppler, IGBT/MOSFET-Gate-Ansteuerung, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Regelanstiegszeit:
60ns
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
60ns
Weitere Suchbegriffe: mosfet, optokoppler dip 16, 1662311, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD3120TV, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.