Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PDTC115EU,115 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 20 mA, UMT 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PDTC115EU,115 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 20 mA, UMT 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660368
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTC115EU,115
EAN/GTIN:
     5059043523187
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 20 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = UMT
Montage-Typ = SMD
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 10 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Widerstandsverhältnis = 1mm

Digitale NPN-Transistoren mit Doppelwiderstand, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
20 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
UMT
Montage-Typ:
SMD
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
10 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Widerstandsverhältnis:
1mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1660368, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PDTC115EU,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,43*
2
€ 5,90*
ab € 0,184*
€ 0,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.