Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655418
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN5016AJTR-E
EAN/GTIN:
     5059042389685
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Current Sensor
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerSSO
Pinanzahl = 12
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm

Power-ICs, Netzschalter für Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Schalter für die Hochspannungsseite können auf sichere Weise hohe Ströme in ohmschen, induktiven und kapazitiven geerdeten Lasten betreiben. Sie wurden für den Einsatz in rauen Automobilumgebungen entwickelt, in denen robuste Leistungsschalter mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand sowie ein genauer analoger Schaltkreis für Diagnose, Schutz und Steuerungsfunktionen benötigt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerSSO
Pinanzahl:
12
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, 4000 cmos, 1655418, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, VN5016AJTRE, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,63*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.