|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1653248 Herst.-Nr.: EVAL6494L EAN/GTIN: 5059042882650 |
| |
|
|  |  |
 | Logik-Typ = CMOS, TTL Versorgungsspannung = 5V Pinanzahl = 14 Gehäusegröße = SO Treiber-Typ = MOSFET Topologie = Halbbrücke Anzahl der Treiber = 1 Brücken-Typ = Halbbrücke Montage-Typ = PCB-Montage
STMicroelectronics Gate-Der STMicroelectronics Gate-Treiber ist ein Hochspannungsgerät, das mit der BCD6-Technologie ″OFF-LINE″ hergestellt wird. Er ist ein Einzelchip-Halbbrücken-Gattertreiber für N-Kanal-Leistungs-MOSFETs oder IGBTs. Der MOSFET kann 2,5 A senken und 2 A abgeben, wodurch er sich besonders für Leistungs-MOSFETs und IGBTs mit mittlerer und hoher Kapazität eignet. Die integrierte Bootstrap-Diode sowie alle integrierten Funktionen dieses Treibers machen die Leiterplattenkonstruktion der Anwendung einfacher und kompakter und helfen bei der Reduzierung der Gesamtstückzahl.Eigenschaften und Vorteile• 3,3-V-, 5-V-TTL/CMOS-Eingänge mit Hysterese • 50 V/ns im gesamten Temperaturbereich für dV/dt-Immunität • einstellbare Totzeit • Reduzierung der Materialstückzahl • Kompakte und vereinfachte Anordnung • Treiberstromfähigkeit: 2 A Quelle, 2,5 A Senke • Flexibles, einfaches und schnelles Design • Integrierte Bootstrap-Diode • Einfacher Eingangs- und Abschaltstift • UVLO sowohl auf Hoch- als auch auf NiederspannungsseitenAnwendungen• Takt-Leitungstreiber • DC/DC-Wandler • Motorsteuerungen • SchaltnetzteileZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen:  |  | Logik-Typ: | CMOS, TTL | Versorgungsspannung: | 5V | Pinanzahl: | 14 | Gehäusegröße: | SO | Treiber-Typ: | MOSFET | Topologie: | Halbbrücke | Anzahl der Treiber: | 1 | Brücken-Typ: | Halbbrücke | Montage-Typ: | PCB-Montage |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt, 1653248, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, EVAL6494L, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
|  |  |
| |