Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
STMicroelectronics EVALSTDRV600HB8 Evaluierungsplatine, Demonstration Board IGBT, MOSFET-Treiber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1653193
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
EVALSTDRV600HB8
EAN/GTIN:
5059042533507
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = IGBT, MOSFET-Treiber
Zum Einsatz mit = Hochspannungs-Gate-Ansteuerungen L638xE und L639x
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Vorgestelltes Gerät = EVALSTDRV600HB8
Kit-Name = Demonstration Board
STMicroelectronics EVALSTDRV600HB8Das STMicroelectronics EVALSTDRV600HB8-Demonstrationsplatinenkit wurde für die Hochspannungs-kompatiblen Gate-Treiber der Serien L638xE und L639x entwickelt und ermöglicht die Evaluierung aller Gate-Treiberfunktionen und -Funktionalitäten beim Steuern einer Halbbrücken-Leistungsstufe basierend auf N-Kanal-MOSFETs oder IGBTs in verschiedenen Gehäusen und mit einer Nennspannung von bis zu 600 V. Wichtige Komponenten wie Filterung und Bootstrap-Kondensator sind bereits auf der Leiterplatte montiert. Die Abmessungen passiver Komponenten sind sowohl mit SMT als auch T kompatibel H. Komponenten, so dass sie eine schnelle und einfache Konfiguration und Änderung ermöglichen. Dieses Demo-Platinenkit wird für die Hochspannungs-Gates L638xE und L639x verwendet.Eigenschaften und Vorteile• ability to drive asymmetrische Halbbrücken und geschaltete Reluktanzmotoren • Active High oder Active Low LIN für einfache Eingangs-Gate-Ansteuerung • Kompakte und vereinfachte Anordnung • Kompatibel mit MOSFETs/IGBTs in DPAK, D2PAK, TO-220, TO-220FP • Dedizierte Hoch- und Niederspannungsseiten-Antriebseingänge • Gate-Treiber im Kit verfügen über verschiedene Funktionen und Eigenschaften • Halbbrücken-Konfiguration • Hochspannungsschiene bis zu 600 V • Integrierte Bootstrap-Diode • Verriegelung für Querleitungsschutz • Interne Totzeit oder keine Totzeit
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
IGBT, MOSFET-Treiber
Zum Einsatz mit:
Hochspannungs-Gate-Ansteuerungen L638xE und L639x
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
EVALSTDRV600HB8
Kit-Name:
Demonstration Board
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
IGBT
,
MOSFET
,
MOSFET-Transistor
,
Programmiergerät
,
Schalttransistor
,
Transistor
,
Analoge Treiber ICs
,
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
igbt
,
1653193
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
,
STMicroelectronics
,
EVALSTDRV600HB8
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
40 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,74*
€ 39,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,54*
€ 40,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMICROELECTRONICS L6399DTR MOSFET/IGBT-TREIBER HIGH/LOW-SIDE, SOIC8
ST Microelectronics
L6399DTR
€ 1,98*
Zubehör
STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 0,65 A 17V 8-Pin SOIC
ST Microelectronics
L6387ED
€ 1,76*
Zubehör
STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 430 mA 20V 8-Pin SOIC
ST Microelectronics
L6398D
€ 1,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.