Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271E X1 Folienkondensator 220nF ±10% / 300 V ac, 630 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649620
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271ED6220KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 300 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = PME271E
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X1
Länge = 27mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 27 x 12 x 12mm
Dielektrikum = Metallisiertes Papier
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Serie PME271E besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material vergossen und imprägniert ist.Nennspannung: 300 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,01–0,22 μF Anschlussabstand: 15,2–25,4 mm Kapazitätstoleranz: ±20 % für C ≤ 0,1 μF, ±10 % für C > 0 Klimakategorie: 40/110/56/B Als Band und Rolle Bleifreie Anschlüsse Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C Höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passive Entflammbarkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
300 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
PME271E
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
27mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
27 x 12 x 12mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Papier
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator x1 300v, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, 1649620, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271ED6220KR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 222,32*
€ 272,97*
Lager 108
4
Frei Haus
ab € 394,03*
€ 438,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 438,10*
€ 521,339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 420,43*
€ 500,3117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,15*
€ 490,4585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,03*
€ 468,8957
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9403* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1.752,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.