Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X1; 220nF; 300VAC; Rastermaß: 22,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X1; 220nF; 300VAC; Rastermaß: 22,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Papier; X1; 220nF; 300VAC; Rastermaß: 22,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271ED6220KR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271ED6220KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 27x12x22mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271E
Kondensator-Art: X1
Alias: P277SU224K300A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 220,39*
€ 267,55*
4
Frei Haus
ab € 351,79*
€ 411,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,55*
€ 318,3845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,83*
€ 312,7677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,29*
€ 300,2251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,03*
€ 289,2057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,39*
€ 262,2641
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.